- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ベスト 旗丁番のおすすめ人気ランキング
ベスト 旗丁番のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新35件の「ベスト 旗丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「YANK 丁番」、「SUS304 蝶番」、「旗蝶番」などの商品も取り扱っております。
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]ノイズレス旗蝶番(面付型)
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
用途室内ドア用長さ(mm)102材質ステンレス鋼寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102材質SUS304種類旗蝶番ねじ穴数8
用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
材質ステンレス(SUS304)付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
1個
¥799税込¥879
当日出荷
中西産業ステンレス旗丁番
材質ステンレス(リングは樹脂)板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応




![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386115-211001-02.jpg)
![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386054-080117-02.jpg)

![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158494-131111-02.jpg)

![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158451-230119-02.jpg)







![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40236614-190322-02.jpg)